Beli obeng cebol di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp189.900

    GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng)
    atribut:
    • Finish Material: Shaft = Molybdenum vanadium steel, Grip = Composite rubber
    • Overall Length (mm): 81
    • Set Content: Single item
    • Shaft Length (mm): 25
  2. Vessel Ratchet Screwdriver Power (Obeng Ratchet)
    47%
    Mulai

    Rp119.900

    Vessel Ratchet Screwdriver Power (Obeng Ratchet)
    Deskripsi:
    -Possible to respond up to 20Nm of main torque to be tightened.-With quick turn function.-20 teeth ratchet gear supports fine feed.-Two replacement bits can be stored inside the grip.
    atribut:
    • Total Length: 77.5mm
    • Set Contents (piece): 3
  3. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 5 (mm): 6
  4. TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Stubby Rachet Set 7 In 1 memiliki material vanadium Chrome Steel dengan Bi-material PP & TPR pada bagian handle. Bentuk yang ergonomis sangat cocok untuk pekerjaan di ruang yang sempit. Mata obeng dapat diganti dengan cepat dan terdapat tempat penyimpanan di bagian handle.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Material : Chrome VanadiumDimensi : 105mm 92mm 6mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 32
    • Dimension 4 (mm): 14
    • Material: Vanadium Chrome Steel
    • Size (mm): (+) PH2x60, (-) 6x60
    • Dimension 1 (mm): 105
    • Dimension 2 (mm): 64
  5. TOTAL Stubby Screwdriver 8in1 (Obeng Pendek)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    TOTAL Stubby Screwdriver 8in1 (Obeng Pendek)
    atribut:
    • Include: 1pc handle; 7pcs 1/4inchx25mm screwdriver bits
    • Material: CR-V
    • Size Content: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20
  6. TRUSCO Stubby Screwdriver Resin Handle (Obeng Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp71.900

    TRUSCO Stubby Screwdriver Resin Handle (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    -Fits easily in the hand so it is less slippery.-A stubby type convenient for screw tightening in a limited space.
  7. TONE Stubby Screwdriver 2 Way Set (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp88.900

    TONE Stubby Screwdriver 2 Way Set (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    A replacement screwdriver with a flat-head and Phillips screwdriver on each end. The total length is 90mm and is short, making it optimum when working in narrow area.
    atribut:
    • Total Length: 90mm
    • Blade Edge: (-)0.8x6.0⇔(+)No.2
  8. MILWAUKEE Stubby Screwdriver (Obeng pendek)
    Mulai

    Rp349.900

  9. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  10. SUNFLAG Stubby Pokesta Screwdriver
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    SUNFLAG Stubby Pokesta Screwdriver
    atribut:
    • Bit Length (mm): 65
    • Overall Length (mm): 87
    • Shaft penetration: None
    • Material (Grip): resin
    • Tip Size (#): No.1 / No.2 / No.3
    • Weight (g): 40
    • Blade Magnet: Yes
    • Grip Diameter (mm): 36
    • Insertion Angle (mm): 6.35
    • Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
    • Tip Width (mm): 6
    • Type: Replacement screwdriver
  11. TRUSCO Electrical Screwdriver Stubby (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    TRUSCO Electrical Screwdriver Stubby (Obeng Listrik)
    Deskripsi:
    -Fits easily in the hand so it is less slippery.-A stubby type convenient for screw tightening in a limited space.
    atribut:
    • Shaft Length: 25mm
  12. Vessel VECTOR Stubby Screwdriver B-270
    Mulai

    Rp65.900

    Vessel VECTOR Stubby Screwdriver B-270
    Deskripsi:
    Cushion grip that fits your hand. A stubby type that demonstrates its power in a limited space.
    atribut:
    • Handle Diameter (DIAmm): 35
    • Overall Length (mm): 68
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Single item
    • Shaft Length (mm): 15
    • Shank Diameter (DIAmm): 6
  13. monotaro Universal Socket (Soket Universal)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Universal Socket (Soket Universal)
    Deskripsi:
    You can easily tighten or loosen various bolts, nuts, hooks etc
    atribut:
    • Overall Length (mm): 65
    • Operating Range (mm): 6-21
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Outer Diameter d (mm): 28
    • Package Weight (g): 232
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
  14. M10 Stubby Screwdriver 2 Way Long (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp32.900

    M10 Stubby Screwdriver 2 Way Long (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    Chrome Vanadium Steel Blade. Ergonomic handle for better grip and torque.
    atribut:
    • Blade (mm): 6 x #2
    • Overall Length (mm): 100
    • Dimension H (mm): phi 56
  15. BROWN Stubby Screwdriver 2 Way with Cushion Grip (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp109.900

    BROWN Stubby Screwdriver 2 Way with Cushion Grip (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    -Embossed cushion handle that reduces slipping of hand.-The insertion part is 6.35mm.
    atribut:
    • Shaft Length: 30mm
    • Total Length: 74mm
  16. KSTOOLS Stubby Screwdriver Phillips for Screw (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp159.900

    KSTOOLS Stubby Screwdriver Phillips for Screw (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    DIN ISO 8764. Extra short blade. Two component handle. Optimal power transmission. Hardened blade. Chrome finish with burnished tips. Blade made of chrome vanadium.
Daftar Harga obeng cebol Terbaru October 2026
GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng)Rp189.900
Vessel Ratchet Screwdriver Power (Obeng Ratchet)Rp119.900
TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Rp83.900
Vessel Stubby Screwdriver 2 Way Cushion Grip (Obeng Pendek)Rp109.900
TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Rp47.900
TOTAL Stubby Screwdriver 8in1 (Obeng Pendek)Rp21.900
TRUSCO Stubby Screwdriver Resin Handle (Obeng Pendek)Rp71.900
TONE Stubby Screwdriver 2 Way Set (Obeng Pendek)Rp88.900
MILWAUKEE Stubby Screwdriver (Obeng pendek)Rp349.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait